がまかつ Gamakatsu
ワインドマスター パーフェクトセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
31280438
品番
3/8oz(10g)
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
すぐに「スローワインドゲーム」を始められる「ワインドマスターパーフェクトセット」です
仕様
トレーラーフック(#):1
セット内容
ワインドマスタースマートミノー90(3本)カラー#1:ソリッドホワイト、#4:夜光、#6:蛍光ピンクラメ 、ワインドマスターラウンドDヘッド(1本)夜光#2 、ワインドトレーラーシングルタイプナノ(1本)#1
品番
WM-002
質量(g)
10(3/8oz)
フック
メイン:#2
対象
釣種:タチウオ
入数
ワーム3本、ヘッド1本、トレーラーフック1本
注意
※画像は代表画像です