高密度防草シート 玄

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31280446 品番 0.5m×10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

薬に頼らず雑草を防止します。
目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。
高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。
植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。
葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。
通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。

幅(m)0.5 材質ポリプロピレン 高さ(m)10 用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。 仕様5%UV入 使用目的雑草対策 耐候性約3年
注意
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
駐車場でご使用の場合は必ずシートの上に砂利等を敷設してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31280498
2022-06-01
用途:
雑草対策
卸売・小売業

価格と機能性を重視しましたが、長持ちしてくれる事を願ってます。

対象商品:
31280473
2020-10-15
用途:
人工芝を張るときに使用。
サービス業

他の業者より安いので個人で作業する色々の機会に使いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする