着け心地にこだわった手袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31280954 品番 NVS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

着け心地にこだわった手袋です。
柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。
優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。
背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。

サイズS 材質手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステル ネイビー 用途園芸用手袋。 タイプショート 入数(双)1 機能グリップ力・蒸れにくい コーティング天然ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31280979
2022-06-02
用途:
外で荷物を運んだり、農作業、草取りに使った。
その他業種

手首の部分がやや長めに作ってあるので、袖口の肌が露出せず
よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする