曜日別特売
RES-S 着け心地にこだわった手袋 セフティー3 31280988

RES-S 着け心地にこだわった手袋 セフティー3 31280988
RES-S 着け心地にこだわった手袋 セフティー3 31280988

着け心地にこだわった手袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
ローズ
内容量1双注文コード31280988品番RES-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

着け心地にこだわった手袋です。
柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。
優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。
背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。

用途
園芸用手袋。
サイズS材質手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルローズタイプショート入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくいコーティング天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31280979
2022-06-02
用途: 外で荷物を運んだり、農作業、草取りに使った。
その他業種

手首の部分がやや長めに作ってあるので、袖口の肌が露出せず
よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする