着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31281058 品番 REL-m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

着け心地にこだわった手袋です。
柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。
優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。
背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。
ロングタイプで腕や服を汚れから守ります。

サイズM 材質手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステル ローズ 用途園芸用手袋。 タイプロング 入数(双)1 機能グリップ力・蒸れにくい コーティング天然ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31281033
2023-05-29
用途:
めっき作業

ゴム手袋の内手袋として短いタイプを使用していましたが、長いものがないか探したところ
こちらの手袋を見つけました。長さが書いていなかったので仕方ないのですが、装着しても腕の半分くらい長さしかない為、肘くらいの長さがあればよかったかなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
31281024
2022-07-01
用途:
庭木の手入れ
その他業種

短い手袋でシャツと手袋の間にいろいろなものが入ってきて手首が傷だらけになるのが悩みでしたが、これは本当に快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする