CKR1607-2 クリーンストッカー ダイケン 31281155

CKR1607-2 クリーンストッカー ダイケン 31281155 CKR1607-2 クリーンストッカー ダイケン 31281155 CKR1607-2 クリーンストッカー ダイケン 31281155

クリーンストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)1000 注文コード31281155 品番CKR1607-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥135,000
この商品は容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製
上下スライド式前扉
容量(L)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1650×750×1150 ゴミ袋集積目安(45L用)22袋 質量(kg)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31281155 CKR1607-2 89557667 CKR-1607-2 スチールゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケン スチールゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケン 1台 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする