NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の バッグ・キャップ
NICHIEI(日栄産業)の キャップ
NICHIEI(日栄産業)の ニット帽/ワッチキャップ
吸湿発熱ニット帽子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
31282659
品番
4520
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
吸湿発熱
色
ブラック
用途
タウン、その他
材質
本体、アクリル100%、インナ-、吸湿発熱素材(ポリエステル74%レーヨン26%)
縦(cm)
約22
横(cm)
約20