NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の バッグ・キャップ
NICHIEI(日栄産業)の キャップ
NICHIEI(日栄産業)の ニット帽/ワッチキャップ
吸湿発熱ニット帽子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31282695
品番
4521
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
吸湿発熱
色
MIXベージュ
用途
タウン、その他
材質
本体、アクリル100%、インナ-、吸湿発熱素材(ポリエステル74%レーヨン26%)
縦(cm)
約22
横(cm)
約20