NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の バッグ・キャップ
NICHIEI(日栄産業)の キャップ
NICHIEI(日栄産業)の ニット帽/ワッチキャップ
2WAY ニット帽子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31282704
品番
5517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
2WAY
色
ブラック
用途
スキ-、釣り、アウトドアその他、
材質
本体、アクリル100%、インナ-、ボア(ポリエステル100%)
縦(cm)
約22
横(cm)
約20