NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の バッグ・キャップ
NICHIEI(日栄産業)の キャップ
NICHIEI(日栄産業)の ニット帽/ワッチキャップ
ワッペン付き無地ニット帽子
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31282756
品番
WP-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワッペン付き
色
ネイビー
用途
タウン、その他
材質
本体、アクリル100%
縦(cm)
約22
頭囲(cm)
57〜60
横(cm)
約20