NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の バッグ・キャップ
NICHIEI(日栄産業)の キャップ
NICHIEI(日栄産業)の ニット帽/ワッチキャップ
ワッペン付き無地ニット帽子
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー(蛍光色)
注文コード
31282799
品番
WP-08
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワッペン付き
色
ブルー(蛍光色)
用途
タウン、その他
材質
本体、アクリル100%
縦(cm)
約22
頭囲(cm)
57〜60
横(cm)
約20