WP-08 ワッペン付き無地ニット帽子 NICHIEI(日栄産業) 31282808

ワッペン付き無地ニット帽子

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン(蛍光色) 注文コード31282808 品番WP-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ワッペン付き

グリーン(蛍光色) 用途タウン、その他 材質本体、アクリル100% 縦(cm)約22 頭囲(cm)57〜60 横(cm)約20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
ワッペンはどこ?
農・林・水産業

商品自体は気に入ってますが、ワッペンがどこにあったのかわかりませんでした。開封するときに捨ててしまったのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする