NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用品 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマーフリース 無地 裏ボア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31283124
品番
4441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
軽くて保温性が高い
色
グレー
用途
タウン、その他
材質
本体、ポリエステル100%裏ボア
縦(cm)
約24
横(cm)
約28