L.L.B SPORTS
L.L.B SPORTSの 服飾小物
L.L.B SPORTSの 防寒用品 服飾小物
L.L.B SPORTSの ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマーニット無地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31283158
品番
LLB-612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ニット感覚でネックにフィット
色
カーキー
用途
タウン、その他
材質
本体、アクリル100%
縦(cm)
約20
横(cm)
約27