L.L.B SPORTS
L.L.B SPORTSの 服飾小物
L.L.B SPORTSの 防寒用品 服飾小物
L.L.B SPORTSの ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマーニット無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
31283167
品番
LLB-612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニット感覚でネックにフィット
色
ブラック
用途
タウン、その他
材質
本体、アクリル100%
縦(cm)
約20
横(cm)
約27