L.L.B SPORTS
L.L.B SPORTSの 服飾小物
L.L.B SPORTSの 防寒用品 服飾小物
L.L.B SPORTSの イヤーウォーマー
ヘッドウォーマー裏フリース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31283334
品番
LLB-606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
軽くて保温性が高い
色
グレー
用途
スキ-、釣り、アウトドアその他、
材質
本体、表ニットアクリル100%、裏フリ-スポリエステル100%
縦(cm)
約9
横(cm)
約28