ハリケーン
ハリケーンの バイク用メーター
ハリケーンの メーター関連商品
クランプバー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31284165
品番
HU1027B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
メーター固定ボルトに取り付けます。樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途
XSR700
付属品
樹脂キャップ
長さ(mm)
100
色
ブラック
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
適合車種
XSR700(17- RM22J)