ハリケーン
ハリケーンの バイク用メーター
ハリケーンの メーター関連商品
クランプバー USB電源付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31284174
品番
HU1028B
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
メーター固定ボルトに取り付けます。防水&省電力設計 5V2.1A出力_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途
XSR700
付属品
USB電源/樹脂キャップ
長さ(mm)
100
色
ブラック
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
適合車種
XSR700(17- RM22J)