ハリケーン
ハリケーンの バイク用メーター
ハリケーンの メーター関連商品
クランプバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31284183
品番
HU1033B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ハンドル固定ボルトに取り付けます。樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途
Ninja250(18-) Ninja400(18-)
付属品
樹脂キャップ
色
ブラック
有効長(mm)
110
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
適合車種
Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)