ハリケーン
ハリケーンの バイク用メーター
ハリケーンの メーター関連商品
クランプバー ショート USB電源付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31284314
品番
HU1030B
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
バークランプ式のスマホ&ドリンクホルダー等の取付に便利_広い調整範囲、防水&省電力設計 5V2.1A出力
付属品
USB電源付/樹脂キャップ
仕様
左右ミラーボルト等に取付
色
ブラック
穴径(Φmm)
(ステー)10
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
クランプ寸法(mm)
(有効長)68