ハリケーン
ハリケーンの バイク用メーター
ハリケーンの メーター関連商品
クランプバー ショート15°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31284339
品番
HU1031B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
バークランプ式のスマホ&ドリンクホルダー等の取付に便利_15°角度付ステー 広い調整範囲、樹脂キャップ付
仕様
左右ミラーボルト等に取付
色
ブラック
付属品
樹脂キャップ
角度(°)
(ショートステー)15
穴径(Φmm)
(ステー)10
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
クランプ寸法(mm)
(有効長)68