どこでもセンサーライト300

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31284725 品番ASL-097
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。
明るさ300ルーメン。
使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。
マグネット、金属プレート付き。

設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43) 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200 保護等級IP43 電球3W高輝度電球色LED 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単一形乾電池3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲最大約100°/再遠約4m 電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日 設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能 アズワン品番64-8901-26 明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300) 灯数1灯 点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続 電球の種類LED

商品説明動画

ASL097どこでもセンサーライト300 NEW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31284725
2022-12-08
用途:
玄関の出入り
サービス業

玄関内につけました。2m50cmくらいの高さで横の壁に付属の金属プレートをビスで留め、下向きになるように本体マグネットで装着。玄関の照明を消すと真っ暗になってしまうのですが、センサーライトをつけてから、帰宅時に照明のスイッチを探す作業、玄関の照明を消してから部屋に行くまでの行程が実に楽になり良くなりました。センサーライトもいきなり点くと「はっ」と驚いたりするのですが、当商品の点灯時のボワンと明るくなる感じが優しくてとても良いです。明るさ、点灯時間が設定できるのでこれも良いと思います。

対象商品:
31284725
2019-02-19
用途:
玄関前の照明

ちょっとした、げんかんの照明用に使用しています。置場所を変えられるのがよいと思います。
デザインも悪くないです。あと電池が長持ちしてくれれば、なおよしとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする