PSD-6 精密ドライバーセット SUNDRY(角利産業) 31284856 PSD-6 精密ドライバーセット SUNDRY(角利産業) 31284856

精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード31284856 品番PSD-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

時計・メガネの修理、精密ネジの締め付け・緩め作業に便利。見やすいクリアケース入り。使用頻度の高いサイズをセレクト。

材質(グリップ)冷間1214鋼 + ニッケルメッキ セット内容精密ドライバー6本(+00、+0、+1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm) 質量(g)約115 材質(軸)S45C 炭素鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)132×77×19 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする