時計バンド工具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31284865 品番SWB-04
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。

材質(グリップ)真鍮 全長(mm)7×20(収納時) 質量(g)約20 材質(軸)炭素鋼 直径×長さL(Φmm×mm)7×125 機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31284865
2024-06-20
用途:
時計の電池交換に使用
その他業種

腕時計のボタン電池の交換に使用しています。しかし、アイホンが有るので今は、腕時計をしなくなりました。いざという時、あっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする