RLP-6 ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業) 31284926

 

RLP-6 ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業) 31284926
RLP-6 ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業) 31284926
RLP-6 ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業) 31284926
RLP-6 ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業) 31284926
RLP-6 ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業) 31284926
RLP-6 ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業) 31284926
RLP-6 ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業) 31284926

ロータリーレザーパンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31284926品番RLP-6
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

回転式のパンチ刃で6サイズの穴をキレイにあけることができるロータリーレザーパンチ。回転部分は各サイズごとにカチッとしっかりホールドされるので、パンチ刃の安定感が高い。
ダイヤルに穴径と回転方向が記されており、一目でサイズがわかる。回転部に素材をくり抜いたカスが溜まっていく構造になっているので、抜きカスが周囲に飛び散らない。
レザーパンチが開かないようにするストッパー付き。

材質本体/スチール、ダイヤル/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂質量(g)335全長×幅W(mm)230×60パンチ径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: ゴムシートの穴あけ
製造業

厚みのあるゴムシートの加工目的で購入しました。ゴムでしか試していませんが、厚みがある材料だとテーパー状の穴が開きます。表と裏の穴サイズを合わせたい時は、シートを裏返して再度パンチすれば大丈夫です。貫通時にパチンと音も鳴り使いやすく、安全への配慮もされていて価格も抑えられていて良い商品だと思います。

対象商品 : 31284926
2022-07-06
用途: 平ゴムに試作用の穴あけ
株式会社ウイット

数種類の下穴寸法があるので比較時には便利。薄物の時は下に1枚コピー用紙を挟むときれいに切り取れる。

対象商品 : 31284926
2023-04-25
用途: 革のカシメ用穴開け
兵庫県立工業技術センター

刃のかみ合わせが悪く穴が抜けきれない。パンチ刃と台の角度が少しズレているようですべての穴の上側が切れ残ってしまう。切れが悪いので力いっぱい握ったら、ロータリーの留め金が変形して使えない状態にまで刃の角度がズレてしまった。留め金をペンチで修正しようとしたら簡単に曲がるほどの強度しかなく焼き入れとかはされていないようです。力の必要な穴開けには不向きなので注意してください。

対象商品 : 31284926
2022-06-09
用途: 手芸制作時に厚紙のくり抜き
卸売・小売業

手芸の本に 紙の切り抜きにはこれが良いと載っていたため購入しましたが、普通にはくり抜けずかなりの握力が必要でした。元々そういう商品なのかあるいは刃先の不良なのかは 初めての購入なのでわかりません。私(女性)の握力では無理だったので 家族(男性)にやってもらいなんとかくり抜くことができましたが、男性でもかなり苦労しました。特に4.5mmが大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする