SJS-2 ソケットジョイントセット SUNDRY(角利産業) 31284944 SJS-2 ソケットジョイントセット SUNDRY(角利産業) 31284944 SJS-2 ソケットジョイントセット SUNDRY(角利産業) 31284944 SJS-2 ソケットジョイントセット SUNDRY(角利産業) 31284944 SJS-2 ソケットジョイントセット SUNDRY(角利産業) 31284944

ソケットジョイントセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード31284944 品番SJS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ユニバーサルジョイントとエクステンションバーを同梱した、作業のやりづらい場所に対応するセット。
ユニバーサルジョイント/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットの角度を変えることができるようにする。
エンジンルームなど入り込んだ狭い箇所のボルト回しに適している。
エクステンションバー/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットを延長することができる。
そのままでは届かないボルトを回すことができる。

セット内容ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm(3/8")、エクステンションバー150mm 差込角9.5mm(3/8") 材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31284944
2023-02-02
用途:
農機具修繕に使用。
K.ELE 様 (製造業)

機能的には満足してますが、メッキの厚さからサビ等の耐久性に疑問をかんじます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする