折りたたみクッションマット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31284969 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

広げてレジャーシートやテントのインナーマットとして野外での使用や、子供のお昼寝マット、半分に折りたたんでヨガマットとして室内での使用など様々な用途に使用できる。
1枚ものなのでバラバラにならず、大人2人でも広々使える。クッション素材により地面の硬さが直に伝わりにくいのでおしりを痛めず快適な座り心地。
折り目に合わせてはさみやカッターで簡単にカットできるので好きなサイズで使用できる。
丸めたり面倒な折りたたみもなく、収納ができるので準備・片付けが素早く行える。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。

グリーン 付属品収納キャリーバッグ 質量(g)530 幅(cm)140 長さ(cm)200 厚さ(cm)1.5 収納時寸法(cm)40×70×9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31284969
2024-05-01
用途:
プール用のマットに使用
製造業

見た目とサイズがちょうど良く、丈夫でコンパクトで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする