寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【ケース】225×155×50
質量(g)約720
セット内容カッターS型、ラジオペンチ125mm、六角棒レンチ(1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm)、精密ドライバー(No.00・-1.4mm)、6.35mm角ソケット(4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0・12.0mm)、ドライバービット(No.0・No.1・No.2×2・No.3・-4-5・-6mm)、ラチェットドライバーハンドル、6.35mm角ソケットアダプター、段付ビット(No.1×75、No.2×75)