曜日別特売
SCC-5S コーナーカッター マルチクラフト 31285066

 

SCC-5S コーナーカッター マルチクラフト 31285066
SCC-5S コーナーカッター マルチクラフト 31285066
SCC-5S コーナーカッター マルチクラフト 31285066

コーナーカッター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード31285066品番SCC-5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。

仕様【カット能力】コピー用紙4枚以下イエロー材質(本体)ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼質量(g)約50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約90×62×32半径(Φmm)5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31285066
2023-11-10
用途: 紙のコーナーR
森鋲螺製作所

これは使いやすい。
紙の隅を挿入しやすい。
刃物が良く切れる。

対象商品 : 31285066
2022-04-07
用途: シールの角丸

切れは良いが、注意深く位置合わせしないと、辺まで切れてしまい、シールが使えなくなった。枚数が多い場合は作業性が悪いです。角丸ではそんなことはなかった。残念な商品です。

対象商品 : 31285057
2020-05-21
用途: 部品製作
株式会社ロータス

品質も良く、安心して使用できました。ありがとうございました。

対象商品 : 31285057
2018-11-19
用途: 製品用ステッカー作成

カドマルより切れ味が良い。Rも綺麗に出ます。動きを確認してみたが、カドマルとの比較だと明らかにこちらのほうが精度が高い。買ってよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする