CMGB-3 カッターマット マルチクラフト 31285145 CMGB-3 カッターマット マルチクラフト 31285145 CMGB-3 カッターマット マルチクラフト 31285145 CMGB-3 カッターマット マルチクラフト 31285145 CMGB-3 カッターマット マルチクラフト 31285145 CMGB-3 カッターマット マルチクラフト 31285145

カッターマット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31285145 品番 CMGB-3
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

軟質+硬質+軟質の三層構造で両面使用可能。片面(黒)は世界地図を模したドット入りでデスクマットとしても使えるデザイン。
片面(グレー)は落ち着きのあるライトグレー、目にやさしいホワイト印刷。1cm単位のグリッド印刷付き。

材質PVC樹脂 寸法(mm)320×450×2.0 グレー サイズA3 質量(g)約870 規格A3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
デスクワーク
有限会社シード 様 (サービス業)

主にデザインカッターを使った作業に利用しています。デザイン性、程よい表面加工で作業効率も向上。そして何より机の上が美しく、落ち着きます。

2018-12-09
用途:
作業台に
製造業

大きめな黒いカッターマットを探していました。地図の模様が入っていておしゃれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする