強力万能鋏

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31285163 品番MSS-30
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。
刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。
すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21 材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂 質量(g)約250 切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31285163
2021-08-08
用途:
断捨離に
その他業種

宿の廃業で布団を10枚以上切り刻みました。
でも重くて握力がいるので、よく切れる布バサミのと兼用しました。
金属やトタンなどを切るのにはいいかな。

対象商品:
31285163
2020-03-23
用途:
家庭ゴミの切断
森鋲螺製作所 様

敷き布団を8等分に切断しました。
燃えるゴミで廃棄できました。
簡単に、切断でき 此は便利なはさみです。

2人が参考にしています
対象商品:
31285163
2020-07-01
用途:
プラダン切削用に購入、
東芝三菱電機産業システム株式会社 様 (製造業)

切れ味最高 使い勝手も良かったです。
重量感もあり、高級感あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする