※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
多段エジェクタ (ZL212〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31285177
品番
ZL212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,250
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線(m)
0.5
使用温度範囲(℃)
5〜50
最高使用圧力(MPa)
0.7
空気消費量(L/min)
126
最大吸込流量(L/min)
200
最高真空圧力(kPa)
-84
標準供給圧力(MPa)
0.4
供給圧力範囲(MPa)
0.2〜0.5
ノズル径(Φmm)
1.2×2
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31285177
ZL212
69330048
ZL3H06
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です