9738 防寒ブーツ リシェス 防滑ソール 婦人用 ウェルファン 31285468

防寒ブーツ リシェス 防滑ソール 婦人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
ブラウン
内容量1足注文コード31285468品番9738
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ソールに使用しているハイドロストッパーは、ガラス繊維が含まれており、表面をミクロでみると毛羽たっています。
その毛羽たちが通常の靴よりも雪や氷または水気の多い路面をしっかりキャッチして優れた防滑性を発揮します。
(但し、実験の結果雪上においてはピン有りの靴と比較するとピン有りの靴の方が防滑性がありました。)
ハイドロストッパーの防滑性が顕著に現れるのが濡れた路面からスーパー等の施設内に入ったときです。
通常のゴム底の靴では床面を滑ってヒヤリとする場面でもハイドロストッパーでは、キュッと施設の床をキャッチして転倒する危険性を低減させます。
内側は暖かいボアで覆われており、凍てつく寒冷地でも暖かく歩行できます。
婦人用はブラック、ブラウン、レンガ、パープルと4色と豊富な品揃え。
表皮の下は内層体という靴下のように足を包み込むフィルムで覆われており防水仕様になっています。

機能防水・防寒・耐滑サイズ(cm)22.5ブラウン材質(アッパー)合皮(スエード調)形状ミドルカットサイズS種類作業靴材質(ソール)合成ゴム(ハイドロストッパー)対象女性用足まわり(cm)22.7靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする