ハイパーV#5741 粉用厨房安全シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31285809 品番 #5741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・樹脂先芯入り粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ
・パン工場・お菓子工場・麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適!
◆粉HyperVソールの特徴
1.粉が飛散している床面に最適!
2.靴底の溝が粉をかき分けながら接地します。
3.体重が掛かることにより、靴底の溝が粉をほうきのように掃きます。
4.粉が減った床面に対して底ゴムの接地面を増やしグリップ力を上げます。
5.床から離れる際、V形状が復元する途中に粉を除去し、粉が除去された状態で次の接地を行います。
・レディース & 大サイズ対応
・抗菌・防臭加工

サイズ(cm)23.5 機能ハイパーVソール(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)合成皮革 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム底(非耐油) 標準質量(g/片足)約320(26.0) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする