Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31286089
品番
XLW442KENZLE9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
26.7
仕様
FLR40形器具 節電タイプ 2灯節電タイプ
セット内容
本体:NNWK41080、ライトバー:NNW4410ENZLE9
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10〜35
電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
光束(Lm)
3740
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
明るさ(Lm)
4000
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
注意
※調光はできません。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
※ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下など雨線内の屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。