サンプル画像
ライフテースト
ライフテーストの 靴関連用品
ライフテーストの シューズプロテクター/スパイク
New ワンタッチ式 シューズプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31286266
品番
LRQ-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
工場見学や視察時に靴を履き替えずに靴の上からスリッパ感覚で履けるワンタッチ式 シューズプロテクター。踵と甲のマジックベルトで簡単着脱、靴のサイズに合わせて容易に調整ができます。
用途
簡易型安全靴
寸法(mm)
260×120×65
色
ブラック
サイズ
M
サイズ(cm)
22.5〜25
標準質量(g/片足)
約325
甲被タイプ
マジックタイプ