※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM051AH-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m 電磁弁定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 注文コード31286351 品番ZM051AH-K1L
参考基準価格(税別)¥22,110 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・供給弁・破壊弁の組合わせなど19種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(05)0.5 リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m ねじの種類(-)Rc 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし ポート取出位置【真空】(A)側面取出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする