仕様【空中線】内蔵型
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約100(電池を含む)
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
機能送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能
使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外(IP67相当)
表示灯赤色、窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)