炎センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31286510 品番 FS-3100(W)
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

10m先の7cmの炎を瞬時にキャッチ。炎に含まれる紫外線を敏感に検知しますので、小さな炎も逃さずキャッチし、火災になる前に警報を出力します。
音声や警報音と同時に、警報出力端子より外部警報を出力します。
2種類の音声メッセージと警報音の計3種類の中から選択できます。
禁煙報知「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」
火気厳禁報知「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」
警報音「(ピピピ・・・)」
室内や廊下でも照明や一部の電子機器からは紫外線が放射されている場合があります。炎センサーは紫外線を鋭敏に検出しますので、安定した動作をさせるために環境や対象に合わせた検知動作までの設定を変更できるようになっています。
検知感度:検知動作までの紫外線の強さを切り替えられます。(HとLの2段階)
検知タイマー:検知動作までの紫外線の継続時間を切り替えられます。スパークやアークなど瞬間的な紫外線の影響を低減します。(1、3、6、15秒の4段階)
音声メッセージや警報音の出力だけでなく、外部へ信号を取り出せる接点出力も装備しています。接点出力を利用して離れた所にある報知機器を駆動したり、コントローラと組み合わせて複数台をシステム運用することも可能になりました。
センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用。
安全性を重視し、タンパー機能を内蔵(本体をベースより取り外したとき)
センサーが鳴動したことをお知らせする警報メモリー機能(同一回線上に複数台のセンサーを設置していても鳴動したセンサーの特定が可能)

付属品センターロックネジ:Φ3×6 1本、タッピングネジ:Φ4×25 2本 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約190 出力【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースより取外した際に開、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185〜260nm) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 音量音量ボリュームにて調整可(無音〜最大) 電源電圧(V)DC10〜30(極性なし) 消費電流(mA)待機時:40以下、警報時:150以下(音声最大出力時) 使用周囲温度(℃)-10〜+60(結露、氷結なきこと) 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて) 感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) [スイッチにて]、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) [スイッチにて] 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:オフディレイ動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 警報機能警報メモリー:表示灯が約50分間点灯するオートリセット動作 警報の表示警報時:音声出力に同期して点滅、メモリー時:点灯 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチにて選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」 音声出力動作:炎検知時に報知 検知エリア検知指向角:約120°の円錐状
注意
※本機は炎に含まれる紫外線を検知して信号を出力する検知器です。消防用機器(火災報知器、火災警報器、火災報知設備の感知器)ではありません。紫外線の含まれない煙や熱は検知しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする