炎センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 電源電圧(V)DC10〜30(極性なし) 消費電流(mA)35以下 注文コード31286546 品番FS-5010(B)
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・電源電圧・消費電流など4種類から選べます 他の種類を見る

30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー
電源はDC10〜30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。
あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。
合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。
スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。
紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。

付属品タッピングネジ:1種Φ6×30 4本、タッピングネジ:2種Φ4×8 1本、結束バンド:1本、エリアマスクシール:1枚 材質樹脂 ブラウン 質量(g)約550 検出方式紫外線検出方式(検出波長185〜260nm) 配線接続リード線式、電源(細):2本、無電圧接点(細):3本 電源電圧(V)DC10〜30(極性なし) 消費電流(mA)35以下 使用周囲温度(℃)-20〜+50(結露、氷結なきこと) 検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します 動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒〜約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒〜約10分 出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング) 感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて] 動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)〜∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整] 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当) 警報出力無電圧リレー接点:c接点(検知時:開/閉)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷) 表示灯【動作表示灯(赤)】動作:無電圧リレー接点に同期、【メモリー表示灯(黄)】メモリー起動時:3分間点滅、メモリー表示時:47分間点灯後オートリセット/手動リセットまで点灯[スイッチにて選択] 警報機能警報メモリー:メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作[スイッチにて有無設定] 検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平〜鉛直)、水平方向:180°
注意
※本機は炎に含まれる紫外線を検知して信号を出力する検知器です。消防用機器(火災報知器、火災警報器、火災報知設備の感知器)ではありません。紫外線の含まれない煙や熱は検知しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする