- グランドパッキン モノタロウ 31286737

モノタロウ

グランドパッキン

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)3
内容量1個注文コード31286737品番-
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。

用途
一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ
材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油長さ(m)3呼び寸法(mm)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
※乾燥した倉庫または常温の室内で保管して下さい。
※直射日光を避けて下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: グラウンドでの漏水
大西設備

使いやすいがもっと細く柔らかい方が使い易いと思います。

2024-10-31
用途: 温度が上がるボイラーの煙突のフランジ接合部の修繕に使用
有限会社みやび設計

最大80℃程度、通常では60~70℃程度になるボイラーの煙突接合部のフランジに挟み込んでパッキンとしました。普通リング板状のパッキンを使用しますが、口径が大きいものは既製品の販売が無く、特注では高価で納期も必要になるため、紐状の同パッキン材をフランジボルトの外側に挟み込んで使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 31286746
2024-07-07
用途: 機械のメンテナンス
鉱業

箱(何ミリ記載入り)に入っているならまだ良かった。

対象商品 : 31286764
2023-05-19
用途: 機械のメンテ
農・林・水産業

ハサミで簡単に切れたので楽でした。
切った後に毛羽たちハサミで切り仕上げました。

1が参考にしています
対象商品 : 31286737
2022-06-05
用途: 揚水ポンプのメンテナンスに使用
農・林・水産業

排出の水量が不安定でしたが、グランドパッキンを取り換え安定水量になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする