押ボタン防水型送信機(LoRa変調方式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31286799 品番TLX-113
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

押ボタンを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。
押ボタンをワンプッシュして警報信号を送信します。
表示部、操作部が大きく押しやすい安心設計です。
表示シールを「非常」と「呼出」の2種類付属していますので、用途に応じた選択ができます。
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
屋外でも安心の防水構造です。(IP67相当)

仕様【空中線】内蔵型 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約120(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池LR03×2本(3V) 機能送信機タイプ切替機能、送信周波数切替機能、送信モード切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能 使用周囲温度(℃)-20〜+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) 設置場所屋外・屋内 表示灯赤色、警報[1:携帯]:点灯(約1秒間)、警報[3:接点]:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、アンサーバック受信:点滅(2回) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約1000(見通し距離) 防水性日常生活防水(IP67相当) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする