受信感度チェッカー(LoRa変調方式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31286817 品番RLXC-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

長距離型ワイヤレスシステムの受信感度と環境ノイズを測定するチェッカーです。受信感度と環境ノイズを測定することにより、より安定した動作環境を確保することができます。※小電力型ワイヤレスシステムの電波の測定はできません。
アナログメータ表示とビープ音で受信感度や環境ノイズレベルを測定します。
受信周波数は4周波切替可能です。
表示灯にて、受信電波の種別(送信機・中継機・受信機・アンサーバック)が確認できます。
電波確認モード時、登録した機器の電波のみ測定が可能な”登録式”と、登録が不要な”非登録式”が選択できます。

材質樹脂 ホワイト 質量(g)約370(電池含む) 電源アルカリ乾電池:6LR61(9V)、またはリチウム電池:U9VL(9V)※オプション 機能受信周波数切替機能、登録/非登録式切替機能、モード切替機能、電池切れ報知機能 使用周囲温度(℃)-10〜+50(0℃以下あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります) 電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)、約12時間(リチウム電池使用時) 表示灯送信機電波表示灯(赤色)、中継機電波表示灯(赤色)、受信機電波表示灯(赤色)、アンサーバック電波表示灯(赤色)、電源表示灯(電池切れ表示)(緑色)、登録モード表示灯(赤色) 登録範囲40台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安で保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする