スポット型水もれ当番(簡易式)※10個入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード31286896 品番EXL-MT1
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ローコストでコンパクトな形状なので、水漏れが心配な箇所に手軽に設置できます。
約5年の長寿命な電池寿命で、電池交換も可能なため、新築時の水回り設備のチェック用にとどまらず、恒久的な運用が可能です。
報知音は、水漏れを検知している間中、最長で24時間鳴り続けます。

材質樹脂 質量(g)約20(電池含む) 電源電圧コイン形リチウム電池CR2032(DC3V) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露氷結なきこと) 電池寿命約5年(非検知状態にて) 検知方式電極式スポット検知 設置場所屋内(床面据置) 音量(dB)70以上(センサー正面30cmにおいて新品電池にて約24時間鳴動) 報知音「ピッ、ピッ」と鳴動を繰り返す(約2秒周期の断続音)
注意
※待機状態での電池寿命となります。また常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする