ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4

ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31286905 品番20111
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】
バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。
刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。
105mm角の柱を切断可能!
窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!
天井ブレースに当たらず切断が可能。

用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150 適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
注意
※レシプロソー・セーバーソー本体の説明書を十分にお読みいただき、ご使用ください。
※保護メガネ・グローブをご使用ください。
※替刃の交換は、バッテリー式の場合はバッテリーを外してから、コード式の場合はプラグを電源から抜いて行ってください。
※刃に過度の負荷がかかる使用や刃先のカケ、摩耗した状態での使用は替刃の折れ、機械の破損、ケガの要因となりますのでご注意ください。
※使用直後の刃は高温になっているため、手などを触れないように注意してください。

商品説明動画

ゼットソー レシプロ150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする