M.I.T
M.I.Tの 船体・船底塗料
M.I.Tの 船底防汚塗料
貝殻付着防止剤 シェルシャット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300g)
注文コード
31286938
品番
SHS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
特殊磁性を持つ素材で、貝やフジツボなどの付着を長期に防止します。
貝などが嫌う特殊磁性を応用した製品で安心安全です。
市販の船底用塗料と混合して使用できるため経済的です。
成分
金属磁気微粉末他
用途
船底部や漁具・海洋構築物に付着する貝やフジツボなどの付着を防止
使用の目安
船底用塗料14〜18kgに対し、シェルシャット1袋(300g)
外観
粉末状
使用期限
1年
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850