※着用例
KITA(喜多)
KITA(喜多)の 防護服・保護服・特殊服
KITA(喜多)の 足カバー/脚絆
KITA(喜多)の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
脚絆(帆布) ボタンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法(mm)
ボタン内側:約175(上)×約220×約215(下)/ボタン外側:約185(上)×約220×約230(下)
注文コード
31287166
品番
No9500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
・丈夫な帆布を使用したボタン式の脚絆です。
・サイズ調整が可能なボタン2列配置仕様。
・足首への異物混入を防ぎ、ヤケドやケガの防止に。
色
生成
材質
ポリエステル・綿
寸法(mm)
ボタン内側:約175(上)×約220×約215(下)/ボタン外側:約185(上)×約220×約230(下)
質量(g)
片足:約85(L)
タイプ
ボタン式