※着用例

No9510 脚絆(帆布) マジックタイプ KITA(喜多) 31287184 No9510 脚絆(帆布) マジックタイプ KITA(喜多) 31287184 No9510 脚絆(帆布) マジックタイプ KITA(喜多) 31287184 No9510 脚絆(帆布) マジックタイプ KITA(喜多) 31287184

脚絆(帆布) マジックタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 31287184 品番 No9510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丈夫な帆布を使用したマジック式の脚絆です。
サイズ調整が可能なマジックテープ仕様。
足首への異物混入を防ぎ、ヤケドやケガの防止に。

生成 材質ポリエステル・綿 種別シューズカバー 寸法(mm)約175×220×215 サイズL 質量(g)片足:約75(L) タイプマジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
ストック品

機械油で汚れてしまうので、使い捨てで毎回購入しストックしています。
決して安くはありませんが、毎日装着していても丈夫で長持ちします。
マジックテープで止めやすいとの事です。

対象商品:
31287184
2021-03-07
用途:
農作業
その他業種

脱着がシンプルで楽。雨の日以外なら通気性が良いのでいいですね。

対象商品:
31287175
2020-09-21
用途:
機械のメンテナンスなどの現場作業

他品からの買い替えです。前に使ってたのよりコシが弱いが、安いから良いかな。寿命が他品と同等を期待しています。

対象商品:
31287184
2021-01-18
用途:
草刈、林業作業で使用したいと思っています。
農・林・水産業

まだ使用していないので分かりませんが使いいやすく良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする