原田産業
原田産業の 一般・作業マスク
原田産業の 汎用マスク
原田産業の プリーツ型 汎用マスク
【環境配慮型】大人のぜい沢マスク耳くつろぐ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40枚)
注文コード
31287289
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マスク1層目にバイオマス不織布を使用した環境配慮型商品。耳ゴムにもこだわり、着け心地の良さを追求しました。
形状
プリーツ
色
リッチホワイト
入数(枚)
40
構造
3層
対象
花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)
ひもタイプ
耳ひも