バイオタブレット

(34件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 31287359 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。

香りハーブ 用途男子トイレ用 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 タイプ本体 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
トイレ小便器用
三矢総合アクセス有限会社 様 (運輸・通信業)

男性用小便器に使用しています。
これがないと尿石がたまってしまうので、いつも利用しています。
置いていると尿石がつきにくいので、効果あると思います。

2025-11-13
用途:
男性用トイレに置いておく
製造業

長持ちして匂いもなくなるので助かってます。
もう少し価格が安ければなお良いです。

対象商品:
07098515
2025-08-29
用途:
男性用小便器の尿石防止用
その他業種

以前の物は4ヶ月くらいしか持たなかったが、最近購入したものは6ヶ月以上もちます。

2025-08-27
用途:
会社男性便器
製造業

たまたまレビューを見て 初めて購入しました。
会社の男性便器が古くて汚れがきれいに取れないので
少しでも解消できればと思います。

2025-07-23
用途:
トイレの消臭
サービス業

香りは良いが、小便器に置くとき、ケース付きの方が見た目が良い。

2025-05-13
用途:
男子トイレに
製造業

長年使っていますが、効果があるのか否か…。
まぁまぁの価格ですが…。

対象商品:
07098515
2024-02-09
用途:
男性用トイレへの使用

使用しない場合の嫌なにおいを感じないため、トイレ掃除にいやな気が起きない

対象商品:
07098515
2023-01-27
用途:
男子小便器に使用
株式会社ユニテイ 様 (製造業)

配管業者から尿が石化してパイプが詰まると聞いたのでこれを使用しています。液体よりもじわじわと効くのではないかと期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする